Garnitura za dosjedanje ležajeva u plastičnom koferu

Artikl br.: 884000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda
Alat za izvlačenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 884000
EAN / GTIN 2050001004338
Broj proizvođača 310.1310

Opis

Izvedba:

Lagani, ali ipak robustan aluminijski udarni rukavac u kombinaciji s 33 prstena iznimno otporna na udarce za vanjski ⌀ ležaja od 26 − 110 mm odn. unutarnji ⌀ od 10 − 50 mm. Mekani čekić s najlonskim umetcima.
Isporuka u plastičnom kovčegu.
Na prvi pogled:
  • Za istovremeno montiranje ležajeva na osovinu, u kućište ili na osovinu i kućište istovremeno.
  • Unutarnji i vanjski promjeri udarnih prstenova precizno su usklađeni s dimenzijama valjkastih ležajeva.
  • Materijal otporan na udarce za dugi vijek trajanja prstenova za udarce i udarnih čahura.
  • Udarni prsteni pritišću se na prirubnice tako da se udarni prsteni ne mogu samostalno otpustiti.
  • Prikladno i za montažu spojki, brtvi, remenica itd.
  • Prikladno za 222 različitih veličina valjkastih ležajeva.
  • Alat za postavljanje simatool Fitting Tool FT-P idealan je dodatak za rad s prešama i silama montaže do 5 tona.
  • Brza, precizna i sigurna montaža ležajeva i brtvi.
  • Potporni prsteni jasno su označeni za brz i jednostavan odabir.
  • Sve komponente uređaja iz kućište dostupne su kao rezervni dijelovi.
  • Valjkasti ležajevi imaju značajno dulji vijek trajanja kod ispravne montaže.
  • Zahvaljujući posebnom DC adapteru za FT-P, C-prsteni za simatool FT 33 također se mogu koristiti na prešama.

Upotreba:

Brza, precizna i sigurna ugradnja (valjnih) ležajeva pomoću ravnomjernog prijenosa sile na ležaj. Prikladno i za ugradnju puškica, brtvenih prst. i remenica.

Sadržaj:

3 udarna tuljca, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 garnitura udarnih prstenova unutarnji ⌀ 10 mm (vanjski ⌀ 26; 30; 35 mm)
1 garnitura udarnih prstenova unutarnji ⌀ 12 mm (vanjski ⌀ 28; 32; 37 mm)
1 garnitura udarnih prstenova unutarnji ⌀ 15 mm (vanjski ⌀ 32; 35; 42 mm)
1 garnitura udarnih prstenova unutarnji ⌀ 17 mm (vanjski ⌀ 35; 40; 47 mm)
1 garnitura udarnih prstenova unutarnji ⌀ 20 mm (vanjski ⌀ 42; 47; 52 mm)
1 garnitura udarnih prstenova unutarnji ⌀ 25 mm (vanjski ⌀ 47; 52; 62 mm)
1 garnitura udarnih prstenova unutarnji ⌀ 30 mm (vanjski ⌀ 55; 62; 72 mm)
1 garnitura udarnih prstenova unutarnji ⌀ 35 mm (vanjski ⌀ 62; 72; 80 mm)
1 garnitura udarnih prstenova unutarnji ⌀ 40 mm (vanjski ⌀ 68; 80; 90 mm)
1 garnitura udarnih prstenova unutarnji ⌀ 45 mm (vanjski ⌀ 75; 85; 100 mm)
1 garnitura udarnih prstenova unutarnji ⌀ 50 mm (vanjski ⌀ 80; 90; 110 mm).

Zamjenski dio:

Rezervni udarni prstenovi br. 884005.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu