Pojedinačni unutarnji izvlakači 8

Artikl br.: 882600 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za bušenje 56 mm - 70 mm
Vrsta proizvoda Unutarnja naprava za izvlačenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 882600 8
EAN / GTIN 4021176011726
Broj proizvođača 21-8

Opis

Izvedba:

2-dijelne stezne čeljusti i komad za širenje od kvalitetnog alatnog čelika.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu