Pojedinačni unutarnji izvlakači, tip: 1

Artikl br.: 882600 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za bušenje 12 mm - 16 mm
Vrsta proizvoda Unutarnja naprava za izvlačenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 882600 1
EAN / GTIN 4021176010811
Broj proizvođača 21-1

Opis

Izvedba:

2-dijelne stezne čeljusti i komad za širenje od kvalitetnog alatnog čelika.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu