Garnitura unutarnjih izvlakača u KUKKO L-BOXX® 25C

Artikl br.: 882500 25C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za bušenje 12 mm - 110 mm
Težina uključujući kutiju 15,2 kg
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 882500 25C
EAN / GTIN 4021176013218
Broj proizvođača 25-C

Opis

Izvedba:

Sastoji se od naprave za izvlačenje ležajeva iz provrta i podupirača. Naprava za izvlačenje ležajeva iz provrta s dvodijelnom steznom čeljusti i širenjem krakova.
Podupirači od kvalitetnog alatnog čelika sa snažnim vretenom, steznom maticom i steznom polugom. Ugrađeni ležaj za jednostavno pokretanje matica odupirača (vel. 1 bez ležaja). Garniture se dostavljaju u KUKKO L-BOXX® vel. 136.

Upotreba:

Za besprijekorno izvlačenje kugličnih ležajeva i sličnog. Može se sigurno zahvatiti i brzo izvući i kuglične ležajeve koji su u čvrstom dosjedu. (Za skidanje se vreteno podupirača vijkom pričvrsti za vreteno unutarnjeg izvlakača.)

Sadržaj:

po 1 unutarnji izvlakač 882600: vel. 1-7 i 10
po 1 podupirač 882800: vel. 1; 2 i 4

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu