Garnitura unutarnjih izvlakača u KUKKO L-BOXX®, tip: 25A

Artikl br.: 882500 25A
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za bušenje 12 mm - 46 mm
Težina uključujući kutiju 6,4 kg
Vrsta proizvoda Izvlakač s dva kraka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 882500 25A
EAN / GTIN 4021176013058
Broj proizvođača 25-A
Manufacturer Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Izvedba:

Sastoji se od naprave za izvlačenje ležajeva iz provrta i podupirača. Naprava za izvlačenje ležajeva iz provrta s dvodijelnom steznom čeljusti i širenjem krakova.
Podupirači od kvalitetnog alatnog čelika sa snažnim vretenom, steznom maticom i steznom polugom. Ugrađeni ležaj za jednostavno pokretanje matica odupirača (vel. 1 bez ležaja). Garniture se dostavljaju u KUKKO L-BOXX® vel. 136.

Upotreba:

Za besprijekorno izvlačenje kugličnih ležajeva i sličnog. Može se sigurno zahvatiti i brzo izvući i kuglične ležajeve koji su u čvrstom dosjedu. (Za skidanje se vreteno podupirača vijkom pričvrsti za vreteno unutarnjeg izvlakača.)

Sadržaj:

po 1 unutarnji izvlakač 882600: Vel. 1-6
po 1 podupirač 882800: Vel. 1 i 2

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu