{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Ugradbena visina | 90 mm | |
⌀ podiznog cilindra | 23 mm | |
⌀ tijela | 50 mm | |
Hod | 15 mm | |
maksimalno dopušteni okretni moment | 50 Nm | |
maksimalno dopuštena sila izvlačenja | 150 kN | |
Vrsta proizvoda | Hidraulična preša |
Broj artikla | 881800 2 | |
EAN / GTIN | 4021176005138 | |
Broj proizvođača | 9-2 |