{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Ugradbena visina | 62 mm | |
⌀ podiznog cilindra | 14 mm | |
⌀ tijela | 37 mm | |
Hod | 10 mm | |
maksimalno dopušteni okretni moment | 35 Nm | |
maksimalno dopuštena sila izvlačenja | 100 kN | |
Vrsta proizvoda | Hidraulična preša |
Broj artikla | 881800 1 | |
EAN / GTIN | 4021176005053 | |
Broj proizvođača | 9-1 |