{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 220 mm - 650 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 290 mm - 740 mm | |
Dubina stezanja do | 200 mm | |
maskimalan okretni moment | 650 Nm | |
Snaga | 20 t | |
Broj kukica | 3 | |
Vanjski šesterokut | 41 mm | |
Težina | 25 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s tri kraka |
Broj artikla | 880130 6 | |
EAN / GTIN | 4021176006203 | |
Broj proizvođača | 11-2-A | |
Manufacturer | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |