{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon vanjski | 27 mm - 90 mm | |
Stezni raspon unutarnji | 70 mm - 140 mm | |
Dubina stezanja do | 100 mm | |
maskimalan okretni moment | 80 Nm | |
Snaga | 6 t | |
Broj kukica | 3 | |
Vanjski šesterokut | 17 mm | |
Težina | 1,53 kg | |
Vrsta proizvoda | Izvlakač s tri kraka |
Broj artikla | 880130 1 | |
EAN / GTIN | 4021176013393 | |
Broj proizvođača | 30-1 | |
Manufacturer | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |