{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 75 mm | |
Istovar | 70 mm | |
Težina | 0,18 kg | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860350 75 | |
EAN / GTIN | 4008158028613 | |
Broj proizvođača | XC7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezaljka s oprugom, Stezni raspon: 75mm
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
8,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
996 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 70 mm | 65 mm |
Težina | 0,18 kg | |
Stezni raspon | 75 mm | 75 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |