Stezaljka s oprugom, Stezni raspon: 35mm

Artikl br.: 860350 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
329 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 35 mm
Istovar 37 mm
Težina 0,015 kg
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 860350 35
EAN / GTIN 4008158028590
Broj proizvođača XC3

Opis

Izvedba:

Lagana i praktična izvedba ergonomskih drški. Pomične kontaktne površine koje se optimalno prilagođavaju različitim konturama.
S ergonomskim dvokomponentnim drškama.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu