{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 2.500 mm | |
Presjek vodilice | 35×11 mm | |
Istovar | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860100 2500 | |
EAN / GTIN | 4008158011981 | |
Broj proizvođača | 860100 2500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stolarska stega, Stezni raspon: 2500mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
110,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
126,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 120 mm | 120 mm |
Presjek vodilice | 35×11 mm | 35×11 mm |
Stezni raspon | 2.500 mm | 2.500 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |