{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 250 mm | |
Presjek vodilice | 29×9 mm | |
Istovar | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860100 250 | |
EAN / GTIN | 4008158006970 | |
Broj proizvođača | 860100 250 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Stolarska stega, Stezni raspon: 250mm
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi
31,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
34,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
29,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Presjek vodilice | 29×9 mm | 29×9 mm | 27×7 mm |
Stezni raspon | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica | Stezačica |