{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 400 mm | |
Presjek vodilice | 32×10 mm | |
Istovar | 175 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860050 400 | |
EAN / GTIN | 4045197559661 | |
Broj proizvođača | 860050 400 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Stolarska stega, Stezni raspon: 400mm
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
52,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
46,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 175 mm | 175 mm | 120 mm |
Presjek vodilice | 32×10 mm | 32×10 mm | 29×9 mm |
Stezni raspon | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica | Stezačica |