Stolarska stega, Stezni raspon: 1250mm

Artikl br.: 860050 1250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 1.250 mm
Presjek vodilice 35×11 mm
Istovar 120 mm
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 860050 1250
EAN / GTIN 4045197559715
Broj proizvođača 860050 1250

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni stezni krakovi od temper lijeva; snažne prizmatične klizne vodilice od profilnog čelika, galvanski pocinčane. Lakohodno čelično vreteno, brunirano s trapeznim navojem i odvojivom kapom. Trenutačno podešavanje, sigurno stezanje.
Pomični krak sa protukliznim osiguranjem koje sprječava nenamjerno otpuštanje čelične stege. Odvojiva kapica se može skinuti bez alata, od vel. 160.
Odvojivi tlačni umetak s ugrađenim osiguračem vretena sprječava otpuštanje vretena u slučaju vibracija. Maksimalni prijenos sile preko čvrste ručke s ugodnom Haptoprene površinom i žilavom polipropilenskom jezgrom. Protuklizna površinska struktura, ne klizi čak ni iz mokrih, nauljenih ruku.
Bez zaštitne kapice.

Standard:

DIN 5117

Zamjenski dio:

Zaštitna kapica br. 860051.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu