Univerzalni sigurnosni skalpel QuickBack™ s 2K ručkom i radnim vrhom s 1 nožem Razar Black, 18 mm

Artikl br.: 845080
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
675 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 182 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 18 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj stupnjeva prekida 8
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845080
EAN / GTIN 4975364111593
Broj proizvođača DFC569

Opis

Izvedba:

Oštrice za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.
Jedinstveni sigurnosni rezač, bez GS ispitnog znaka, s ergonomskom 2-komponentnom drškom i preciznim navođenjem oštrice. Multifunkcionalni krajnji vrh na vodilici oštrice služi za otvaranje limenki, ima funkciju odvijača te služi za otvaranje kartona itd. Dodatni metalni zahvat na kraju drške za otvaranje kartona. S 1 prijelomnim sječivom (br. 845021 10), 8 odlomaka. Širine 18 mm.

Prednost:

Objedinjuje 2 tipa noža u jednom: sigurnosni nož te skalpel.
  • Klizač zakočen: kvalitetni rezač.
  • Kada se klizač pomakne naprijed, dobijete kvalitetan sigurnosni nož, tj. kada pustite klizač, sječivo se hitro vrati natrag u kućište od plemenitog čelika.

Ekstremno mnogostrani nož!

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel.10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel.10; 845023 vel.50.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi