Univerzalni skalpel s automatskim zakretanjem s 3 sječiva, 18 mm

Artikl br.: 845040
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 170 mm
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845040
EAN / GTIN 4975364019233
Broj proizvođača AC500SHOF

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetna profesionalna izvedba od aluminijskog tlačnog lijeva, prevučena prahom. Oštrice za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici. S 3 prijelomna sječiva, 8 odlomaka, širine 18 mm. Iznimno oštre i kvalitetne oštrice, s dugim vijekom trajanja.
S automatskim stezanjem noža.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel. 10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu