Univerzalni skalpel s 2K ručkom s 1 sječivom Razar Black, 9 mm

Artikl br.: 844970
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 160 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
Širina oštrice 9 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj stupnjeva prekida 13
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 844970
EAN / GTIN 4975364111678
Broj proizvođača DC360B

Opis

Izvedba:

Noževi za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici, samokočna. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.
Praktična 2-komponentna drška s ugodnom prevlakom od elastomera. Automatska blokada noža. Multifunkcionalni vrh na nožu za limenke, funkcija odvijača, otvaranje kartonskih kutija itd. S 1 odlomljivim nožem (br. 844917), 13 stupnjeva, širine 9 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Univerzalni skalpel s 2K ručkom s 1 sječivom Razar Black, 9 mm

Univerzalni skalpel s 2K ručkom s 1 sječivom Razar Black, 9 mm

na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi
7,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.949 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.808 dijelovi na zalihi
3,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj stupnjeva prekida 13 13 13
Širina oštrice 9 mm 9 mm 9 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm 80 mm 80 mm
Debljina noža 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Vrsta proizvoda Skalpeli Skalpeli Skalpeli

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu