Univerzalni skalpel s 2K drškom s 3 noža, 9 mm

Artikl br.: 844920
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.269 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 145 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
Širina oštrice 9 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj stupnjeva prekida 13
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 844920
EAN / GTIN 4045197673008
Broj proizvođača 844920
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Noževi za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici, samokočna. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.
Uska ergonomska dvokomponentna ručka za snažan rad kao i za precizne rezove. Ugodna Haptoprene kuta s jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Siguran rad jer se čak i kod mokrih i nauljenih ruku opasnost od proklizavanja svodi na minimum. Oštrica se automatski blokira. S 3 prijelomna sječiva (br. 844910 vel. 10), 13 stupnjeva, širine 9 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu