Univerzalni skalpel sa samokočnom vodilicom s 3 noža, 9 mm

Artikl br.: 844955
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.938 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 130 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
Širina oštrice 9 mm
Debljina noža 0,4 mm
Broj stupnjeva prekida 13
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 844955
EAN / GTIN 4975364110695
Broj proizvođača LC309P/YOHOF

Opis

Izvedba:

Noževi za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici, samokočna. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.
Plastična drška otporna na udarce, s 3 odlomljiva noža (br. 844910) 13 odlomaka, 9 mm širok. Integrirani mehanizam stezanja u vodilici. 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Univerzalni skalpel sa samokočnom vodilicom s 3 noža, 9 mm

Univerzalni skalpel sa samokočnom vodilicom s 3 noža, 9 mm

na zahtjev
Na zalihi
1.938 dijelovi na zalihi
4,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.939 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.808 dijelovi na zalihi
3,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj stupnjeva prekida 13 13 13
Širina oštrice 9 mm 9 mm 9 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm 80 mm 80 mm
Debljina noža 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Vrsta proizvoda Skalpeli Skalpeli Skalpeli

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu