{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Dužina skalpela bez noža | 120 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 73 mm | |
Širina oštrice | 9 mm | |
Debljina noža | 0,4 mm | |
Broj stupnjeva prekida | 7 | |
Vrsta proizvoda | Univerzalni skalpel |
Broj artikla | 844905 | |
EAN / GTIN | 4975364018977 | |
Broj proizvođača | LC390B |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Univerzalni skalpel od nehrđajućeg čelika s 3 noža, 30°, 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
798 dijelovi na zalihi
4,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.677 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.379 dijelovi na zalihi
3,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj stupnjeva prekida | 7 | 13 | 13 |
Širina oštrice | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 73 mm | 80 mm | 80 mm |
Debljina noža | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vrsta proizvoda | Univerzalni skalpel | Skalpeli | Skalpeli |