Odstranjivač srha / strugač D50

Artikl br.: 839901 D50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 145 mm
⌀ drške 3,2 mm
Materijal ručice Plastika
Izmjenjive oštrice da
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839901 D50
EAN / GTIN 4062406272302
Broj proizvođača 839901 D50

Opis

Izvedba:

Plastične ručke s hvataljkom opremljene s po 1 izmjenjivom oštricom.

Opseg isporuke:

Oštrica za precizne strugačke radove br. 839677.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu