Garnitura odstranjivača srha, količina alata: 4

Artikl br.: 954758 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 6×8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30
Stupanj ispunjenosti ladice u G 6×8
širina 150 mm
Dubina 200 mm
Širina u G 6
Dubina u G 8
Broj alata 4
Izvedba s asortimanom alata
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954758 4
EAN / GTIN 4067263906810
Broj proizvođača 954758 4

Opis

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 954758: 1 kom.
Garnitura odstranjivača srha (4 držača s po 1 oštricom svaki) br. 839901 vel. CR8; D50; N1; S10: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu