Odstranjivač srha s teleskopskom drškom i reznom pločom vel. 11

Artikl br.: 839705
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
445 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm - 230 mm
Izvedba drške 2K navlaka za dršku
za širinu utora za pero 2,4 mm - 11 mm
Materijal ručice Plastika
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 839705
EAN / GTIN 7290005395864
Broj proizvođača NG3300

Opis

Izvedba:

2K-ručka s teleskopskom drškom i izmjenjivom reznom pločicom.

Upotreba:

Za skidanje srha s utora za klin u provrtima i na vratilima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu