Mali strugač s teleskopskom drškom i ravnim nožem

Artikl br.: 839670
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
378 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 170 mm - 240 mm
    Izvedba drške 2K navlaka za dršku
    Materijal ručice Plastika
    Vrsta proizvoda Strugala

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 839670
    EAN / GTIN 7290005395482
    Broj proizvođača NG3700

    Opis

    Izvedba:

    2K-ručka s teleskopskim drškom i izmjenjivim nožem za struganje.
    S ravnim malim nožem za struganje 2,5×50 mm za fine radove struganja.