Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim, ⌀ navoja / duljina: 6/30mm

Artikl br.: 834040 6/30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ navoja / duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dimenzije vijaka M6×30
Širina ključa 6-kut vel. 5 mm
prikladno probijač za čelični lim ⌀ 12,5 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 834040 6/30
EAN / GTIN 2050000996658
Broj proizvođača 834040 6/30

Opis

Izvedba:

Metrički navoj.

Odgovara:

Probijač za čelični lim br. 834000.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu