Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim 20/80 mm

Artikl br.: 834040 20/80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ navoja / duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dimenzije vijaka M20×1,5×80
Širina ključa 30 mm
prikladno probijač za čelični lim ⌀ 54 − 63,5 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 834040 20/80
EAN / GTIN 2050000996726
Broj proizvođača 834040 20/80

Opis

Izvedba:

Metrički navoj.

Odgovara:

Probijač za čelični lim br. 834000.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu