{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
širina | 280 mm | |
Dubina | 150 mm | |
Visina | 92 mm | |
maksimalna visina obratka | 35 mm | |
maksimalna snaga savijanja plosnatog materijala (hladno) | 35×4 / 9×9 mm | |
maksimalna snaga savijanja plosnatog materijala toplo) | 36×6 / 11×11 mm | |
maksimalna snaga savijanja okrugli materijal (hladno) ⌀ | 10 mm | |
Težina | 9,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Aparat za savijanje |
Broj artikla | 823600 35 | |
EAN / GTIN | 2050001932709 | |
Broj proizvođača | HBM.010.000.01 |