{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
širina | 335 mm | |
Dubina | 200 mm | |
Visina | 145 mm | |
maksimalna visina obratka | 60 mm | |
maksimalna snaga savijanja plosnatog materijala (hladno) | 60×6 / 13×13 mm | |
maksimalna snaga savijanja plosnatog materijala toplo) | 60×10 / 20×20 mm | |
maksimalna snaga savijanja okrugli materijal (hladno) ⌀ | 15 mm | |
Težina | 22,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Aparat za savijanje |
Broj artikla | 823600 60 | |
EAN / GTIN | 2050001933065 | |
Broj proizvođača | HBM.014.000.01 |