{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reznog kotačića | 19 mm | |
širina reznog kotačića | 3 mm | |
Rupa za rezni kotačić | 4,8 mm | |
za vanjski ⌀ cijevi | 6 mm - 28 mm | |
Broj upravljačkih kotačića | 2 | |
Broj reznih kotačića | 1 | |
prikladno za materijal za cijevi | Bakar; Aluminij; Mjed | |
s funkcijom račne | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezači cijevi |
Broj artikla | 819370 | |
EAN / GTIN | 095691325730 | |
Broj proizvođača | 32573 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Rezač cijevi s račnom
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
54,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
485 dijelovi na zalihi
26,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi
14,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
22,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj upravljačkih kotačića | 2 | 2 | 2 | 2 |
Broj reznih kotačića | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rupa za rezni kotačić | 4,8 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
širina reznog kotačića | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
⌀ reznog kotačića | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
za vanjski ⌀ cijevi | 6 mm - 28 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 30 mm |
Vrsta proizvoda | Rezači cijevi | Rezači cijevi | Rezači cijevi | Rezači cijevi |