{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reznog kotačića | 20 mm | |
širina reznog kotačića | 5 mm | |
Rupa za rezni kotačić | 5 mm | |
za vanjski ⌀ cijevi | 3 mm - 16 mm | |
Broj upravljačkih kotačića | 2 | |
Broj reznih kotačića | 1 | |
Vrsta proizvoda | Rezači cijevi |
Broj artikla | 819320 | |
EAN / GTIN | 4045197595621 | |
Broj proizvođača | 819320 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mali rezač cijevi
na zahtjev
Na zalihi
589 dijelovi na zalihi
14,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
652 dijelovi na zalihi
26,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj upravljačkih kotačića | 2 | 2 | 2 |
Broj reznih kotačića | 1 | 1 | 1 |
Rupa za rezni kotačić | 5 | 5 | 5 |
širina reznog kotačića | 5 | 5 | 5 |
⌀ reznog kotačića | 20 | 20 | 20 |
za vanjski ⌀ cijevi | 3 ;16 | 3 ;35 | 3 ;30 |
Vrsta proizvoda | Rezači cijevi | Rezači cijevi | Rezači cijevi |