Traka za uvlačenje žice-stakleno vlakno-GF3 u plastičnoj kutiji 50 m

Artikl br.: 814867 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina trake 50 m
Maksimalno opterećenje trake 4,5 kN
Opterećenje, spoj, traka – čahura maksimalno 1,3 kN
Vrsta proizvoda Alat za uvlačenje kabela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 814867 50
EAN / GTIN 9120045477160
Broj proizvođača 10198

Opis

Izvedba:

Traka od staklenih vlakana debljine 3 mm, čvrsta, a ipak vrlo fleksibilna; idealna za komplicirano uvlačenje kabela u već položene cijevi ili kod puno cijevnih lukova.
Ergonomska ručica za držanje i nošenje. Patentirani vrh za vođenje s kompenzacijom uvijanja i zaštitom od savijanja (2× vanjski navoj ⌀ RTG 6 mm). Automatska sigurnost od povlačenja unazad. Prevlaka protiv klizanja. Prikladno za gradilišta, otporno na prskanje vode i prašinu, otporno na udarce i lom. Moguće do polumjera od 38 mm.
Također kompatibilno s RUNPOCAM RC2 (br. 814878) i bazaltnim šipkama (br. 814877).

Opseg isporuke:

Uključujući pribor u plastičnoj kutiji: 1 fleksibilni vrh za vođenje (runpo vodilica) s kompenzacijom uvijanja, 1 završna čahura za zaštitu od savijanja RTG ⌀ 6 mm, 1 pomoć za uvlačenje, 1 posebno ljepilo 3 g, 1 petlja za povlačenje kabela (⌀ 14 mm izvana), 6 ljepljivih čahura ⌀ 3 mm, 3 ušice za povlačenje ⌀ 7 mm, 1 žarulja za pokretanje ⌀ 11 mm, 1 spojna čahura, 2 ključa za montažu, 1 gumbasta baterija CR2032.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu