Izvedba:
Traka od staklenih vlakana debljine
3 mm, čvrsta, a ipak
vrlo fleksibilna; idealna za komplicirano uvlačenje kabela u već položene cijevi ili kod puno cijevnih lukova.
Ergonomska ručica za držanje i nošenje. Patentirani vrh za vođenje s kompenzacijom uvijanja i zaštitom od savijanja (2× vanjski navoj ⌀ RTG 6 mm). Automatska sigurnost od povlačenja unazad. Prevlaka protiv klizanja. Prikladno za gradilišta, otporno na prskanje vode i prašinu, otporno na udarce i lom. Moguće do polumjera od 38 mm.
Također kompatibilno s RUNPOCAM RC2 (br.
814878) i bazaltnim šipkama (br.
814877).
Opseg isporuke:
Uključujući pribor u plastičnoj kutiji: 1 fleksibilni vrh za vođenje (runpo vodilica) s kompenzacijom uvijanja, 1 završna čahura za zaštitu od savijanja RTG ⌀ 6 mm, 1 pomoć za uvlačenje, 1 posebno ljepilo 3 g, 1 petlja za povlačenje kabela (⌀ 14 mm izvana), 6 ljepljivih čahura ⌀ 3 mm, 3 ušice za povlačenje ⌀ 7 mm, 1 žarulja za pokretanje ⌀ 11 mm, 1 spojna čahura, 2 ključa za montažu, 1 gumbasta baterija CR2032.