Viljuškasti namjestivi ključ s pužem s okretnom čeljusti 255 mm

Artikl br.: 813930 255
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 255 mm
Standard ISO 6787; ASME B107.8M-2003
maksimalna širina ključa 33 mm
ukupna duljina 10 col
Položaj širine ključa 15 stupanj
Postupak izrade precizno kaljeno i zaštićeno od hrđanja
Materijal Visokoučinkovita legura čelika
Površina kromirano
Težina 430 g
bez iskrenja Ne
Okretne čeljusti Da
Skaliranje Da
Funkcija račne Ne
Navlaka za dršku Da
Vrsta proizvoda Viljuškasti ključevi s pužem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813930 255
EAN / GTIN 7314150056361
Broj proizvođača 9072 PC

Opis

Izvedba:

S ergonomskom ručkom od termoplastičnog elastomera. Kut vilice 15°. Kovano u ljevačkom kalupu, kaljeno i kromirano. Viljuškasti podesivi ključ se zakretanjem čeljusti prema unutra pretvara u kliješta za cijevi. Nazubljena čeljust je induktivno kaljena i jamči sigurno držanje.

Standard:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu