{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 205 mm | |
Standard | ISO 6787; ASME B107.8M-2003 | |
maksimalna širina ključa | 28 mm | |
ukupna duljina | 8 col | |
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | precizno kaljeno i zaštićeno od hrđanja | |
Materijal | Visokoučinkovita legura čelika | |
Površina | kromirano | |
Težina | 272 g | |
bez iskrenja | Ne | |
Okretne čeljusti | Da | |
Skaliranje | Da | |
Funkcija račne | Ne | |
Navlaka za dršku | Da | |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem |
Broj artikla | 813930 205 | |
EAN / GTIN | 7314150103447 | |
Broj proizvođača | 9071 PC |