Ključ kliješta s 2K prevlakama 250 mm

Artikl br.: 813722 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina otvora ključa 30 mm
Stezni raspon 0 mm - 52 mm
ukupna duljina 250 mm
Vrsta proizvoda Ključ kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813722 250
EAN / GTIN 4003773082392
Broj proizvođača 86 02 250

Opis

Izvedba:

Paralelno vođene, glatke hvatne čeljusti; kromirana izvedba.
Namještanje zazora pritiskom na gumb i zateznu polugu za velik pritisak čeljusti. Hod između hvatnih ploha omogućava naknadno prihvaćanje po principu račne.
Ključ kliješta kromirana, višekomponentne drške.
Laserska skala (prednja strana metrička i stražnja strana u colima), omogućuje prije svega namještanje veličine ključa.

Upotreba:

Pažljivo hvatanje vijaka, matica, kromiranih armatura i dr.

Napomena:

Zaštitne čeljusti dostupne su pod br. 813725.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Ključ kliješta s 2K prevlakama  250 mm

Ključ kliješta s 2K prevlakama 250 mm

na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
57,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
449 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
ukupna duljina 250 mm 250 mm
Duljina otvora ključa 30 mm 30 mm
Stezni raspon 0 mm - 52 mm 0 mm - 52 mm
Vrsta proizvoda Ključ kliješta Ključ kliješta

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu