{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina otvora ključa | 22 mm | |
Stezni raspon | 0 mm - 40 mm | |
ukupna duljina | 180 mm | |
Vrsta proizvoda | Ključ kliješta |
Broj artikla | 813722 180 | |
EAN / GTIN | 4003773084280 | |
Broj proizvođača | 86 02 180 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ključ kliješta s 2K prevlakama 180 mm
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi
51,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
641 dijelovi na zalihi
47,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 180 | 180 |
Duljina otvora ključa | 22 | 23 |
Stezni raspon | 0 ;40 | 0 ;40 |
Vrsta proizvoda | Ključ kliješta | Ključ kliješta |