Ključ kliješta 400 mm

Artikl br.: 813700 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
171 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina otvora ključa 41 mm
Stezni raspon 0 mm - 85 mm
ukupna duljina 400 mm
Vrsta proizvoda Ključ kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813700 400
EAN / GTIN 4003773077312
Broj proizvođača 86 03 400

Opis

Izvedba:

Paralelno vođene, glatke hvatne čeljusti; kromirana izvedba.
Namještanje zazora pritiskom na gumb i zateznu polugu za velik pritisak čeljusti. Hod između hvatnih ploha omogućava naknadno prihvaćanje po principu račne.
Ključ kliješta kromirano, ručke prevučene plastikom.

Upotreba:

Pažljivo hvatanje vijaka, matica, kromiranih armatura i dr.

Napomena:

Zaštitne čeljusti dostupne su pod br. 813725.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu