Ključ kliješta 150 mm

Artikl br.: 813700 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
540 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina otvora ključa 20 mm
Stezni raspon 0 mm - 27 mm
ukupna duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Ključ kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813700 150
EAN / GTIN 4003773069676
Broj proizvođača 86 03 150

Opis

Izvedba:

Paralelno vođene, glatke hvatne čeljusti; kromirana izvedba.
Namještanje zazora pritiskom na gumb i zateznu polugu za velik pritisak čeljusti. Hod između hvatnih ploha omogućava naknadno prihvaćanje po principu račne.
Ključ kliješta kromirano, ručke prevučene plastikom.

Upotreba:

Pažljivo hvatanje vijaka, matica, kromiranih armatura i dr.

Napomena:

Zaštitne čeljusti dostupne su pod br. 813725.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu