{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina trake | 11 mm | |
⌀ steznog raspona | 66 mm - 105 mm | |
Težina | 0,29 kg | |
Duljina trake | 350 mm | |
Materijal trake | Nehrđajući čelik | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 811550 11/350 | |
EAN / GTIN | 3148517937338 | |
Broj proizvođača | U.48 |