{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina trake | 11 mm | |
⌀ steznog raspona | 106 mm - 145 mm | |
Težina | 0,34 kg | |
Duljina trake | 480 mm | |
Materijal trake | Nehrđajući čelik | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 811550 11/480 | |
EAN / GTIN | 3148518275859 | |
Broj proizvođača | U.48PLPB | |
Manufacturer | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |