Zamjenski remen za remeni ključ 22/600 mm

Artikl br.: 811395 22/600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina trake / duljina trake (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina trake 22 mm
Duljina trake 600 mm
Vrsta proizvoda Pojas

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 811395 22/600
EAN / GTIN 4018754050321
Broj proizvođača 79150001

Opis

Upotreba:

Za zatezanje okruglastih dijelova, pretežito s većim promjerom.

Odgovara:

Remeni ključ br. 811390.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu