{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina trake | 22 mm | |
čitava duljina drška | 236 mm | |
⌀ steznog raspona | 200 mm | |
Duljina trake | 600 mm | |
Materijal trake | protuklizna gumena tkanina | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 811390 22/600 | |
EAN / GTIN | 4018754048137 | |
Broj proizvođača | 76500001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Remeni ključ 22/600 mm
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
34,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi
49,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.132 dijelovi na zalihi
19,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
605 dijelovi na zalihi
45,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina trake | 22 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Duljina trake | 600 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
čitava duljina drška | 236 mm | 300 mm | 225 mm | 280 mm |
⌀ steznog raspona | 200 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Materijal trake | protuklizna gumena tkanina | protuklizna tkanina | protuklizna gumena tkanina | protuklizna gumena tkanina |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |