Remeni ključ 27/930 mm

Artikl br.: 811400 27/930
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
502 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina trake / duljina trake (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina trake 27 mm
    čitava duljina drška 300 mm
    ⌀ steznog raspona 1 col - 8 col
    ⌀ steznog raspona 230 mm
    Duljina trake 930 mm
    Materijal trake protuklizna tkanina
    Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 811400 27/930
    EAN / GTIN 4045197225887
    Broj proizvođača 811400 27/930

    Opis

    Izvedba:

    Profilirana drška; snažna tekstilna traka, otporna na trošenje, protuklizna i zamjenjiva.

    Upotreba:

    Za zatezanje okruglih dijelova, pretežito s većim ⌀.
    Posebno za obratke s kromiranom, poliranom površinom (okovi).

    Zamjenski dio:

    Za zamjenski remen za remeni ključ vidi br. 811410.