Vodoinstalaterska kliješta (laganija izvedba) 1 col

Artikl br.: 810400 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ cijevi (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 315 mm
Stezni raspon 45 mm
⌀ cijevi 1 col
Kut otvora ključa 45 stupanj
Poboljšani otvor ključa Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta Krom-vanadij čelik
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 810400 1
EAN / GTIN 4045197167002
Broj proizvođača 810400 1

Opis

Izvedba:

Švedski oblik, s uskom vilicom savijenom pod kutom od 45°. Potpuno kovan s maticom za osiguranje i graničnikom.

Materijal:

Specijalni krom-vanadij čelik; poboljšan, vilica indukcijski zakaljena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu