Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 20X450 mm

Artikl br.: 789040 20X450
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: SDS Plus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

20 mm
ukupna duljina 450 mm
Duljina spirale 400 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška SDS Plus
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 789040 20X450
EAN / GTIN 4062406135836
Broj proizvođača 789040 20X450

Opis

Izvedba:

Glava svrdla s kvadratnim presjekom. Geometrija 4×90° s posebno razvijenim oštricama jednake visine i stabilnim ramenima osiguravaju precizne rupe po mjeri za stručno postavljanje sidra i sigurno pričvršćivanje klinova. 4-spiralna tijela svrdla za ugodno mirno bušenje uz male vibracije i optimalno vođenje u rupu. Radijalno oblikovana zaštita za armaturu: sprječava zahvaćanje armaturnih šipki i produljuje vijek trajanja.
Robusna jednodijelna glava od tvrdog metala s četiri oštrice koje su kao cjelina umetnute u bušeću jezgru. Znatno smanjena opasnost od loma.

Prednost:

  • Spirala s kratkim početkom osigurava brzo uklanjanje ostataka od bušenja.
  • Oznake trošenja: za procjenu je li alat još uvijek prikladan bušiti rupe za klinove.
  • Dizajn 4×4 omogućava preciznu koncentričnost i smanjuje trošenje i gubitke trenjem na najmanju moguću mjeru.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida − uz najveću udobnost bušenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu