{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 8 mm | |
ukupna duljina | 210 mm | |
Duljina spirale | 150 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789010 8X210 | |
EAN / GTIN | 4062406262600 | |
Broj proizvođača | 789010 8X210 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 8X210 mm
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
4,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
281 dijelovi na zalihi
9,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 8 | 8 |
ukupna duljina | 210 | 210 |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 150 | 150 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |