{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 24 mm | |
ukupna duljina | 450 mm | |
Duljina spirale | 400 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | SDS Plus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 789010 24X450 | |
EAN / GTIN | 4062406262914 | |
Broj proizvođača | 789010 24X450 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 24X450 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
63,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 24 | 24 |
ukupna duljina | 450 | 450 |
Drška | SDS Plus | SDS Plus |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 400 | 400 |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | Bušenje s udarcem |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen | Svrdlo za kamen |