{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 3 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez udarnog svrdla | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
Duljina spirale | 45 mm | |
ukupna duljina | 90 mm | |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo |
Broj artikla | 787001 3 | |
EAN / GTIN | 4058546287191 | |
Broj proizvođača | 4932471091 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3) 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
4,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi
3,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Svrdlo⌀ | 3 | 3 |
ukupna duljina | 90 | 60 |
Rezni materijal | HM | HM |
Duljina spirale | 45 | 30 |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez udarnog svrdla | bez udarnog svrdla |
Vrsta proizvoda | Višenamjensko svrdlo | Višenamjensko svrdlo |