Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3) 12 mm

Artikl br.: 787001 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: bez udarnog svrdla
  • Šesterokutna drška za nastavke: E 6,3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 12 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca bez udarnog svrdla
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Duljina spirale 90 mm
ukupna duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Višenamjensko svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 787001 12
EAN / GTIN 4058546287382
Broj proizvođača 4932471110

Opis

Izvedba:

Brušeni vrh od tvrdog metala, i s višenamjenskim reznim oštricama. Centralno brušena rezna oštrica omogućuje zabušivanje i na tvrdim površinama. Drška od poboljšanog čelika.

Upotreba:

Za bušenje različitih materijala, također u jednom radnom koraku:
  • Cigla, plinobeton, lagani materijali, plastika.
  • Pločice, keramika, mramor, staklo.
  • Armirani beton.

Napomena:

  • Pažnja: koristiti samo za bušenje (bez udara)!
  • Brže bušenje i više izbušenih rupa po punjenju baterije nego s udarnim svrdlima.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3)  12 mm

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3) 12 mm

na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
9,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
572 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Svrdlo⌀ 12 mm 12 mm
ukupna duljina 150 mm 150 mm
Drška Cilindrična drška
Rezni materijal HM HM
Duljina spirale 90 mm 85 mm
Zakivanje s udarcem / bez udarca bez udarnog svrdla bez udarnog svrdla
Vrsta proizvoda Višenamjensko svrdlo Višenamjensko svrdlo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu